Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-153247-BP Herst.-Nr.: BAS4007E6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Infineon Technologies Schottky-Diode - Gleichrichter BAS40-07 (Dual) SOT-143-4 40 V Array - Zweifach
Schottky-Diode
Schottky-Diode (8 mm-Gurt)
Technische Daten: Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 40 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 120 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-143-4 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Konfiguration (Diode): Array - Zweifach · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 30 V · Sperrverzugszeit T(rr): 100 ps
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Infineon Technologies | Marke: | Infineon Technologies | Konfiguration (Diode): | Array - Zweifach | Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-143-4 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | INF | Typ (Hersteller-Typ): | BAS40-07 (Dual) | Montageart: | Oberflächenmontage | Durchlassstrom I(F): | 120 mA | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Durchlassspannung Referenz: | 40 mA | Sperrstrom I(r): | 1 µA | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 30 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Sperrverzugszeit T(rr): | 100 ps | Sperrspannung U(R): | 40 V | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0915* | € 0,1248* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0831* | € 0,2375* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,31* | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,19* | € 0,35* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0829* | € 0,7642* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|