Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, C, 16A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311526
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273103R0164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb stotz sicherungsautomat 10 ka
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS273103R0164, Alternative (Alias)=S203M-C16NA, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=70 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=16 A, Pole=4, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077 CSA 22.2, Serien=S203M
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, Miniatur-Leitungsschutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 42,15*
€ 66,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,30*
€ 98,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,58*
€ 114,81*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,55*
€ 117,55*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 138,34*
€ 187,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,89*
€ 178,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,22*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,30*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,24*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,79*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,24*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 39,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,14*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 218,52*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,27*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.