Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, B, 10A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311498
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS271001R0105, Alternative (Alias)=S201M-B10, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=10 A, Pole=1, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=B, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S201M
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 10,11*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,13*
1 Tag
33
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 11,35*
€ 5,95*
ab € 8,41*
€ 11,41*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,15*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,37*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,47*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,41*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,85*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,90*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,73*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,72*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,83*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 255,44*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,81*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 52,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.