Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Leitungsschutzschalter, C, 10A, 440V, IP20 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30311497
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271001R0104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Miniatur-Leitungsschutzschalter, Typ=2CDS271001R0104, Alternative (Alias)=S201M-C10, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.8 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=88 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=25 kA, Nennisolierspannung=440 V, Nennstrom=10 A, Pole=1, Tiefe=69 mm, Art des Anschlusskontakts=Bidirektionaler Zylinderhub, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20 IP40, Konformität mit Normen=IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077, Serien=S201M
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,40*
€ 14,76*
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 14,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,48*
€ 18,52*
€ 5,46*
ab € 14,16*
€ 19,31*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 31,72*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA105325R1001
ab € 5,24*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,66*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0044
ab € 9,08*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,99*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,42*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,39*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,78*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,95*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,92*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,89*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 255,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.