Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 800V, 11A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284155
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPW11N80C3FKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET, Typ=SPW11N80C3FKSA1, Abfallzeit=10 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausschaltverzögerung=72 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=800 V, Einschaltverzögerung=25 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=11 A, Leistungsverteilung (PV)=156 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=450 mΩ, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,26*
Lager 115
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 123,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.