Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS C3 SPW11N80C3FKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 11 A 156 W, 3-Pin TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS C3 SPW11N80C3FKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 800 V / 11 A 156 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     108EL-9114940
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPW11N80C3FKSA1
EAN/GTIN:
     5059043351025
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 11 A
Drain-Source-Spannung max. = 800 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 450 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Verlustleistung max. = 156 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 8 nC @ 10 V
Diodendurchschlagsspannung = 1.2V

Leistungs-MOSFET Infineon CoolMOS™C3
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
11 A
Drain-Source-Spannung max.:
800 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
450 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Verlustleistung max.:
156 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
8 nC @ 10 V
Diodendurchschlagsspannung:
1.2V
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 11a, 9114940, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, SPW11N80C3FKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,24*
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.