Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 1 Schliesser, 1A, 60V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284134
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVG612SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Halbleiterrelais, Typ=PVG612SPBF, Breite=6.47 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.42 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=1 A, Länge=8.63 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=SMT, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Konformität mit Normen=UL Listed
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
25
25
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,14*
1
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 9,31*
1
€ 8,95*
ab € 5,86*
€ 12,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 203,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.