Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon PVG612 SMD Halbleiterrelais AC/DC, 1-poliger Schließer 60 V / 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon PVG612 SMD Halbleiterrelais AC/DC, 1-poliger Schließer 60 V / 2 A
Artikel-Nr.:
     108EL-7840331
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVG612SPBF
EAN/GTIN:
     5059043441696
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Lastspannung min. = 0 V
Schalttyp = AC/DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = Photovoltaik
Einschaltzeit max. = 2ms
Abmessungen = 8.63 x 6.47 x 3.42mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Transistorausgang – FET und MOSFET, Infineon. Bei der Serie PDV13 von Infineon handelt es sich um einpolige, normalerweise geöffnete Halbleiter-Ersetzungen für elektromechanische Relais für allgemeine Schaltanwendungen von analogen Signalen. Es verwendet die HEXFET Leistungs-MOSFET von Infineon als Ausgangsschalter, angetrieben von einem integrierten Photovoltaik-Schaltkreisgenerator mit einer neuartigen Konstruktion. Prellfreier Betrieb 1010 Aus-Zustand-Widerstand 1000 V/μs dV/dt Eingangsempfindlichkeit 5 mA 4.000 V eff E/A-Isolierung Zuverlässiges Halbleiterrelais
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Lastspannung min.:
0 V
Schalttyp:
AC/DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
Photovoltaik
Einschaltzeit max.:
2ms
Abmessungen:
8.63 x 6.47 x 3.42mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET, MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd-relais infineon, ly relais, 7840331, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Infineon, PVG612SPBF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
25
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,09*
1
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 9,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,82*
€ 12,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.