Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Steuerung für Gates


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Steuerung für Gates
IC: driver; einzelner Transistor; high-side,Steuerung für Gates
Artikel-Nr.:
     2805-IR2125SPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2125SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Leistung: 1,25W
Versorgungsspannung: 12...18V DC
Anschaltzeit: 150ns
Ausschaltzeit: 150ns
Ausgangsstrom: -2...1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-side;Steuerung für Gates
Topologie: einzelner Transistor
Spannungsklasse: 500V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,46*
1 Tag
3365
1
€ 14,99*
ab € 1,75*
€ 4,54*
1 Tag
45
25
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,10*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 5,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 45 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.