Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 120A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283968
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP032N06N3GXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IPP032N06N3GXKSA1, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=120 ns, Ausschaltverzögerung=62 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=35 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=120 A, Leistungsverteilung (PV)=188 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=3.2 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: mosfet infineon, mosfet, to-220 mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 2,19*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,38*
Lager 115
25
25
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.