Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458902
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP032N06N3GXKSA1
EAN/GTIN:
     5059043781532
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 120 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Serie = OptiMOS™ 3
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3,2 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 188 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4.57mm
Höhe = 15.95mm

Leistungs-MOSFETs Infineon OptiMOS™3, 60 bis 80 V. optimos™ Produkte sind erhältlich in hohe Performance Packages zur Bewältigung der anspruchsvollsten Anwendungen für die volle Flexibilität bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Diese Infineon Produkte sind zur erfüllen und übertreffen die Energieeffizienz und Leistungsdichte Anforderungen der geschärft werden nächste Generation Spannungsregelung Normen Computeranwendungen. Schnelle Schalt-MOSFET für SMPS Optimierte Technik für DC/DC-Wandler Zugelassen gemäß JEDEC1) für Ziel Anwendungen N-Kanal, Logikebene Ausgezeichnete gate-ladung x R DS(ON) -Produkt (BFM) Sehr geringer Widerstand R DS(ON) Pb-frei Beschichtung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
120 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Serie:
OptiMOS™ 3
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3,2 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
188 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4.57mm
Höhe:
15.95mm
Weitere Suchbegriffe: to-220 mosfet, 1458902, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPP032N06N3GXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,63*
€ 116,1797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,90*
€ 96,271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,93*
€ 84,4067
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,10*
€ 76,279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.