Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, P-Kanal, 60V, 170mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283924
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS84PH6327XTSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET, Typ=BSS84PH6327XTSA2, Abfallzeit=20.5 ns, Anstiegzeit=16.2 ns, Ausschaltverzögerung=8.6 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=6.7 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=170 mA, Leistungsverteilung (PV)=360 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=8 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0596*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0408*
€ 0,0661*
2 Tage
5307
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1488*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1613*
Lager 115
2920
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3024*
€ 0,534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3524*
€ 0,41936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,60*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,14*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.