Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BSS84P MOSFET 1 P-Kanal 360 mW TO-236-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153060-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSS84P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
Infineon Technologies BSS84P MOSFET 1 P-Kanal 360 mW TO-236-3

Kleinsignal-Transistor

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 60 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): P-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 19 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-236-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 170 mA · Leistung (max) P(TOT): 360 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 1.5 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 8 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 170 mA · Serie (Halbleiter): SIPMOS® · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · U(DSS): 60 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 20 µA · U(GS)(th) max.: 2 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-236-3
Ausführung (Transistoren):
P-Kanal
Serie (Halbleiter):
SIPMOS®
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BSS84P
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
19 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
170 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
360 mW
Q(G):
1.5 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
8 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
170 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
20 µA
U(DSS):
60 V
U(GS)(th) max.:
2 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
60 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, mosfet infineon, feldeffekttransistor, mosfet 60v, Infineon Technologies, BSS84P, FET, Feldeffekt-transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0812*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1339*
€ 0,1593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,1501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,097*
€ 0,115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.