Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Transistor, NPN, 15V, 45mA, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30283862
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR92PE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
HF-Transistor, Typ=BFR92PE6327HTSA1, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=2.5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=100, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=20 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=15 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=-999, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=45 mA, Leistungsverteilung (PV)=280 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Verstärkungsbandbreite=-999, Übergangsfrequenz=5 GHz, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0521*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,25*
1 Tag
125360
5
€ 14,99*
ab € 0,0804*
€ 0,3901*
Lager 115
2675
25
€ 5,95*
ab € 0,3395*
€ 0,565*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5368*
€ 0,63879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,53*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.