| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30276143 Herst.-Nr.: ABX00049 EAN/GTIN: 7630049202832 |
| | |
|
| | |
| Arduino Portenta H8 Mikrocontroller-Board, Typ=ABX00049, Breite=25 mm, Frequenz=1.8 GHz, Höhe=-999, Länge=66 mm, Programmspeicher=2 GB, Speichergrösse=16 GB, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=Bluetooth Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Ethernet Wi-Fi Bluetooth I²S I²C SPI CAN 2.0 PDM DSI USB SAI PCIe UART GPIO PWM U.FL, Speicher-Typ=Flash LPDDR4 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,25* | € 233,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 201,44* | € 246,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,09* | € 246,86* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 217,31* | € 264,42* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,63* | € 265,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|