Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecureFit Schutzbrille, Transparent, Polycarbonat (PC), Beschlaghemmend / Kratzfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263734
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SF501SGAF-BLK-FM
EAN/GTIN:
     4054596869493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesicht Reinigungsschaum
Reinigungs-Milch
Reinigungsmilch
Arbeitsschutzbrille
SecureFit Schutzbrille, Typ=SF501SGAF-BLK-FM, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 11,73*
€ 14,17*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,99*
ab € 12,12*
€ 14,29*
1
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 17,19*
1
€ 8,95*
ab € 12,15*
€ 17,72*
Lager 115
16
1
Frei Haus
ab € 25,90*
€ 34,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.