Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499150 Herst.-Nr.: 790505 EAN/GTIN: 4054596869493 |
| |
|
| | |
| 3M™ SecureFit™ Schutzbrille • Scotchgard™SF501SGAF-BLK-FM • K&N • mit Schaumrahmen Ein sportliches Design mit einer modernen Scheibenform und einem schlanken Profil gute Kompatibilität mit anderer persönlicher Schutzausrüstung.
Mit den winkelverstellbaren Ratschenbügeln kann der Träger die Scheibe an seine Gesichtsform anpassen.
Zudem sind die winkelverstellbaren Ratschenbügel der SecureFit 500 Serie darauf ausgelegt, die Positionierung der Schutzbrille beim Tragen mit einer Partikelmaske zu verbessern.
Die innovative 3M SecureFit Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel.
Die Bügel sind flexibel und passen sich optimal an die Kopfgröße des Trägers an.
Durch das flache und flexible Bügeldesign der 3M SecureFit Schutzbrillen, lassen sich diese gut mit 3M Kapselgehörschutz kombinieren.
Die 3M Scotchgard Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung wirkt dem Beschlagen der Scheibe länger als herkömmliche Antibeschlag-Beschichtungen entgegen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser.* *Basierend auf von 3M durchgeführten internen Tests nach EN 168 Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen.
Abnehmbarer Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Staub und Splittern sowie für zusätzlichen Komfort und Abpolsterung
Träger von 3M Schutzbrillen können sich auf ihren Augenschutz verlassen.
Die Schutzbrillen erfüllen die Anforderungen der Norm EN 166:2001 an einen Aufprallschutz und eine Antibeschlag-Beschichtung (N).
Bietet Schutz vor UV-Strahlung bis zu 400nm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 790505 | Werksnummer: | 790505 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 11,74* | € 14,14* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 12,11* | € 14,27* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,42* | € 17,17* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,13* | € 17,71* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 17,45* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 285,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|