Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen Beschlaghemmend / Kratzfest Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263729
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCCS01SGAF-GRN
EAN/GTIN:
     4054596773578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Schutzbrillen, Typ=SCCS01SGAF-GRN, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
38 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
44 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 6,22*
€ 7,85*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 7,9088*
€ 9,6288*
1
€ 8,95*
ab € 6,48*
€ 10,02*
22 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 11,24*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 13,85*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.