Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001355061 Herst.-Nr.: 7100216507 EAN/GTIN: 04054596773578 |
| |
|
| | |
| Die 3M Solus CCS Schutzbrille · SCCS01SGAF-GRN-EU · schützt Benutzer in Umgebungen mit andauerndem Lärm. Unsere rahmenlose Schutzbrille verfügt über limettengrüne Bügel · die mit einem Corded Control System (CCS) ausgestattet sind · an dem sich jederzeit spezielle E-A-R Gehörschutzstöpsel mit Kordel befestigen lassen. Die einzigartige Gestaltung der Bügel hält die Schnüre von Gehörschutzstöpseln sicher und ohne Verheddern an Ort und Stelle. Wenn vorübergehend keine Gehörschutzstöpsel erforderlich sind · können sie dank Befestigung mit der CCS-Schnurführung als Brillenband dienen. Die transparente Polycarbonat-Scheibe verfügt dank 3M Scotchgard Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung über hervorragenden Anti-Beschlagschutz und verlängerte Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Beschichtungen · selbst nach bis zu 25-maligem Reinigen mit Wasser*. *Von 3M durchgeführte interne Tests nach EN 168-Testverfahren im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlag-Beschichtungen. Weitere Informationen: | | Größe: | universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille klar en 175, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 6,19* | € 7,81* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 7,9088* | € 9,4988* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,45* | € 9,98* | | | | Lager 281 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,28* | € 11,08* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,05* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 221,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|