Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur für das Büro, K120, BE Belgien, AZERTY, USB, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30256058
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002525
EAN/GTIN:
     5099206021440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastatur k120
Tastatur für das Büro, Typ=920-002525, Breite=450 mm, Höhe=23.5 mm, Kabellänge=1.5 m, Tiefe=155 mm, Farbe=Schwarz, Nummernblock=Ja, Schlüsseltechnologie=Tief, Schnittstellentyp=USB, Tastaturfunktionen=Spritzwassergeschützt Leises Tippen, Tastatursprache=BE Belgien , Verbindungsmethode=Kabel, Anzahl der Tasten=104, Serie=K120, Tastaturlayout=AZERTY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
160 mm
Tiefe:
470 mm
Bruttogewicht:
635 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471606000
Weitere Suchbegriffe: logitech tastaturen, logitech keyboard, Tastatur für das Büro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
€ 5,50*
ab € 11,03*
€ 15,46*
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,75*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 20,14*
€ 3,50*
ab € 21,64*
€ 29,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,73*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,96*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,72*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,22*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 919,63*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,27*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 299,03*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,36*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 263,18*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,97*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.690,32*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.309,00*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,87*
Ähnlich
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 840,64*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 213,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.