| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253386 Herst.-Nr.: IXFP26N50P3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IXFP26N50P3, Abfallzeit=5 ns, Anstiegzeit=7 ns, Ausschaltverzögerung=38 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=500 V, Einschaltverzögerung=21 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=26 A, Leistungsverteilung (PV)=500 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=250 mΩ, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 10,18* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,08* | € 11,25* | | | | | | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 5,88* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|