Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1.2kV 12A 40ns TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253205
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP12-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode, Typ=DSEP12-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.87 V, Durchlassstrom (If)=12 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=90 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=40 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=500 µA, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,08*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,10*
Lager 115
10
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 3,81*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 4,24*
2 Tage
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,78*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,73*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.