Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEP12-12A TO-220-2 1200 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160719-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP12-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
IXYS Standarddiode DSEP12-12A TO-220-2 1200 V 15 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 15 A · Durchlassspannung U(F): 2.75 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): HiPerFRED · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 40 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-2
Serie (Halbleiter):
HiPerFRED
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
DSEP12-12A
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
15 A
Durchlassspannung U(F):
2.75 V
Durchlassspannung Referenz:
15 A
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1200 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
40 ns
Sperrspannung U(R):
1200 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, gleichrichterdiode 1200v, gleichrichterdiode, gleichrichter ixys, IXYS, DSEP12-12A, 761-4050, hiperfred schnelle diode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 3,07*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,08*
1 Tag
10
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,74*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,39*
€ 4,16*
Lager 102
48
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,57*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.