Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsdrucker, PIXMA, Tintenstrahl, A4 / US Legal, 1200 x 4800 dpi, Kopieren / Drucken / Scannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30248472
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4463C006
EAN/GTIN:
     4549292165678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Multifunktionsdrucker, Typ=4463C006, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung min. – AC=100 V, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=15 °C, Breite=435 mm, Dokumentenbreite, max.=216 mm, Dokumentenbreite, min.=89 mm, Dokumentenlänge, max.=676 mm, Dokumentenlänge, min.=127 mm, Farbtiefe=16 bit, Feuchtigkeit max.=80 %, Feuchtigkeit min.=10 %, Flächengewicht=275 g/m², Geräuschpegel=48 dBA, Gewicht=4 kg, Höhe=145 mm, Number of Cartridges=2, Seiten Pro Minute (Farbe)=4 Seiten/Min., Seiten pro Minute (S/W)=7.7 Seiten/Min., Tiefe=327 mm, Zuführungskapazität=60 Blatt, Anschlüsse=USB-B 2.0, Anzeige=Yes, Automatische Dokumentenzuführung=Nein, Druckerfunktion=Kopieren Drucken Scannen, Drucktechnik=Tintenstrahl, Duplex-Drucken=Automatisch, Duplex-Scannen=Nein, Farbdruck=Ja, Papiersorte=Foto Glatt, Sensorart=CIS, Touchscreen=Nein, Verbindungsmethode=Kabel Wi-Fi, Druckauflösung=1200 x 4800 dpi, Kartuschenmodell=CL546 CL546XL PG545 PG545XL, Mobiles Drucken=Apple AirPrint Canon PRINT Inkjet/SELPHY Canon Print Service Mopria Wi-Fi Direct, Papierformat=A4 US Legal, Scanauflösung=600 x 1200 dpi, Serie=PIXMA, Unterstütztes Betriebssystem=Android Chrome OS iOS Mac OSx Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
490 mm
Bruttogewicht:
5200 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443310000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 96,58*
€ 3,50*
ab € 80,21*
€ 103,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
4465C006
ab € 149,50*
Ähnlich
Canon
4466C006
ab € 195,17*
Ähnlich
Canon
4467C006
ab € 212,45*
Ähnlich
Canon
4468C006
ab € 264,18*
Ähnlich
Canon
4463C026
ab € 56,17*
Ähnlich
Canon
4463C046
ab € 51,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.