Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen, Serie 2890, Transparent, Azetat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228806
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2890SA
EAN/GTIN:
     4046719302093
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Schutzbrillen, Serie 2890, Typ=2890SA, Gewicht=99 g, Höhe=-999, Länge=-999, Farbe der Schutzbrille=Transparent, Linsenmaterial=Azetat, Linsentyp=Beschlaghemmend Kratzfest, UV-Schutz=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
90 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
9004901000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,27*
€ 14,78*
10
Frei Haus
ab € 13,159*
€ 15,829*
1 Tag
34
5
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 16,25*
1
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 16,38*
Lager 115
19
1
€ 5,95*
ab € 18,45*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.