Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umgebungslicht- und Näherungssensor 540 nm , Pins 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214747
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNL4010-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
Mikrocontroller
Näherungsschalter
Umgebungslicht- und Näherungssensor, Typ=VCNL4010-GS08, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtstromverhältnis=-999, Pins=12, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.5 V, Versorgungsstrom=4 mA, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=540 nm, Leuchtkörper (Norm)=-999, Lichtsensor-Ausgang=Digital I2C, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
1 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,51*
1 Tag
1136
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 4,61*
Lager 115
1786
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 5,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F628A-I/SO
ab € 1,95*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1445
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.