Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Reflexionslichtschranke 200mm Peak Abstand Mikrocontroller-Ausgang, 13-Pin 3.95 x 3.95 x 0.75mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7730420
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VCNL4010-GS08
EAN/GTIN:
     5059040671409
Suchbegriffe:
Berührungssensor
Touch Sensor
Mikrocontroller
Näherungsschalter
Peak-Sensor Abstand = 200mm
Ausgangsschaltung = Mikrocontroller
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 13
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 3.95 x 3.95 x 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Erfüllt die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU gemäß WEEE 2002/96/EG. Siehe Dokument zur Handhabung von Materialkategorien bei Vishay. VCNL4010, Näherungs- und Umgebungslichtsensor mit IR-Sender, Vishay Semiconductor. Der VCNL4010 ist ein vollständig integrierter Näherungs- und Umgebungslichtsensor. Vollständig integriert bedeutet, dass der IR-Sender sich im Gehäuse befindet. Er verfügt über 16 bit Auflösung. Er umfasst einen Schaltkreis zur Signalverarbeitung und verfügt über eine Standard-I2C-Kommunikationsschnittstelle. Er verfügt über eine Interrupt-Funktion. Leistungsmerkmale:. Gehäusetyp: Oberflächenmontage Abmessungen (L x B x H in mm): 3,95 x 3,95 x 0,75 Integrierte Module: IR-Sender (IRED), Umgebungslichtsensor (ALS-PD), Näherungssensor (PD) und Signalaufbereitungs-IC Unterbrechungsfunktion Versorgungsspannungsbereich VDD: 2,5 V bis 3,6 V Versorgungsspannungsbereich IR-Anode: 2,5 V bis 5 V Kommunikation über I2C-Schnittstelle H-Pegelbereich des I2C-Bus: 1,7 V bis 5 V. Standzeit: 168 h, MSL 3, gem. J-STD-020 Niedriger Standby-Stromverbrauch: 1,5 μA. Anwendungen:. Näherungssensor für mobile Geräte (z. B. Smartphones, Touch-Telefone, PDA, GPS) für Touchscreen-Verriegelung, Stromversorgung Speichern usw. Integrierte Umgebungslicht-Funktion für Anzeige/Tastenfeld Kontraststeuerung und Dimmen von mobilen Geräten Näherungs-/optischer Schalter für Verbraucher, Computer und Industrielle Geräte und Displays Dimmsteuerung für Verbraucher-, Computer- und Industrieanzeigen. Näherungsfunktion:. Integrierter Infrarot-Sender und Fotostift-Diode für die Nähe Funktion effektive 16-Bit-Auflösung für Näherungserkennungsbereich Sorgt für ausgezeichnete Übersprechfestigkeit Programmierbarer LED-Treiberstrom von 10 mA bis 200 mA in 10-mA-Schritte Ausgezeichnete Umgebungslichtunterdrückung durch Modulation des Infrarotsignal Näherungsabstand von bis zu 200 mm. Umgebungslichtfunktion:. Integrierte Fotostift-Diode für Umgebungslicht mit Nahaugenempfindlichkeit 16-Bit-Dynamikbereich von 0,25 lx bis 16 klx 100 Hz und 120 Hz Flackerrauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
200mm
Ausgangsschaltung:
Mikrocontroller
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
13
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
3.95 x 3.95 x 0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, 16 bit mikrocontroller, mikrocontroller, näherungsschalter optische, 7730420, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Vishay, VCNL4010GS08, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,51*
1 Tag
1136
1
€ 14,99*
ab € 1,41*
€ 4,61*
2 Tage
1786
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 5,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
KW-5R5C105-R
ab € 7,86*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F628A-I/SO
ab € 1,95*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1445
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.