| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9236006 Herst.-Nr.: MIKROE-1445 EAN/GTIN: 8606015074726 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Bewegungssensor Zum Einsatz mit = MikroBUS Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = Proximity Click
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. Proximity click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS™-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Der Proximity click™ ermöglicht eine Näherungserkennung von bis zu 200 mm mit seinem IR-Sender und der PIN-Fotodiode. Der Proximity click kann auch als Umgebungslichtsensor verwendet werden. Die Platine verfügt über den Näherungs- und Umgebungslichtsensor VCNL4010 und hat eine 16-Bit-Auflösung. Das Proximity click™-Zubehör kommuniziert mit dem Mikrocontroller der Zielplatine über mikroBUS™-I2C- (SDA, SCL) und INT-Leitungen. Anwendungen umfassen Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras und viele weitere Verbraucher-/Industrieanwendungen.. Stromversorgung: 3,3 V Netzteil (3,3 V oder 5 V E/A-Spannungspegel) Integrierter IR-Sender/Umgebungslichtsensor/Näherungssensor und Signalaufbereitungsschaltung Interrupt-Funktion Wird in MikroElektronika-Compilern unterstützt mikroBUS™ ist ein speziell ausgelegter Pinbelegungsstandard mit SPI-, I2C-, Analog-, UART-, Interrupt-, PWM-, Reset- und Stromversorgungsstiften Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Bewegungssensor | Zum Einsatz mit: | MikroBUS | Kit-Klassifizierung: | Zusatzplatine | Kit-Name: | Proximity Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9236006, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE1445, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |