Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop TBS2000B DSO 4x 100MHz 2GSPS LAN / USB / WLAN (optional)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176860
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS2104B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Oszilloskop, Typ=TBS2104B, Abtastrate=2 GSPS, Analoge Kanäle=4, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-888, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=2 ns/div, Anzeigedisplay=WVGA, Garantie=5 Jahre, Messfunktionen=Cursors Gating Arithmetic FFT Period Frequency Rise / Fall Time Duty Cycle Pulse Width Burst Width Phase Overshoot Peak-to-Peak Amplitude High / Low Min / Max Mean RMS Pulse Count Edge Count Area Delay (FR, FF, RR), Schnittstellentyp=LAN USB WLAN (optional), Stromversorgung=100 ... 240 VAC, Trigger=Flanke Impulsweite Runt Auto Normal Einfach, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=TBS2000B
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.551,67*
€ 2.714,10*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.629,29*
€ 2.714,11*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 2.729,25*
€ 2.813,34*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 2.911,01*
€ 3.018,86*
Frei Haus
ab € 2.900,94*
€ 3.079,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.813,34*
€ 3.347,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.797,77*
€ 3.329,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.751,66*
€ 3.274,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.729,25*
€ 3.247,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TPP0100
ab € 68,21*
Sonstiges
Tektronix
TCP0150
ab € 6.122,59*
Sonstiges
Tektronix
P5100A
ab € 718,94*
Sonstiges
Tektronix
P5205A
ab € 2.101,59*
Sonstiges
Tektronix
P5210A
ab € 4.388,17*
Sonstiges
Tektronix
TAP1500
ab € 3.971,44*
Sonstiges
Tektronix
TCP0020
ab € 3.575,84*
Sonstiges
Tektronix
TCP0030A
ab € 5.114,04*
Sonstiges
Tektronix
TDP0500
ab € 5.012,60*
Sonstiges
Tektronix
THDP0100
ab € 4.172,72*
Sonstiges
Tektronix
THDP0200
ab € 2.318,17*
Sonstiges
Tektronix
TPA-BNC
ab € 725,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.