Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P5205A Differential-Tastkopf-Set berührungssicher 100 MHz 50:1, 500:1 1300 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-104888-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5205A
EAN/GTIN:
     4016138726534
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf
Tektronix P5205A Differential-Tastkopf-Set berührungssicher 100 MHz 50:1,500:1 1300 V

Hochspannungs-Tastkopf P5205A 100 MHz, 20:1/200:1

50:1,500:1
Bandbreite 100 MHz

Technische Daten:
Bandbreite: 100 MHz · Eingangs-Kapazität: 2 pF · Kabellänge: 1.80 m · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1300 V · Stecker-Besonderheiten: berührungssicher · Teilerverhältnis (LOV): 50:1,500:1 · Typ: differential · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Marke:
Tektronix
Teilerverhältnis (LOV):
50:1 | 500:1
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Nennspannung:
1300 V
Bandbreite:
100 MHz
Eingangs-Kapazität:
2 pF
Typ:
differential
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Differential-Tastkopf-Set
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential, Tektronix, P5205A, 734-5026
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.099,86*
€ 2.241,30*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.170,25*
€ 2.241,33*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 2.288,11*
€ 2.381,10*
Frei Haus
ab € 2.389,34*
€ 2.543,03*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.027,74*
€ 3.113,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,10*
€ 2.833,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.368,11*
€ 2.818,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,90*
€ 2.770,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.288,11*
€ 2.722,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TBS2072B
ab € 1.388,31*
Sonstiges
Tektronix
TBS2074B
ab € 2.144,98*
Sonstiges
Tektronix
TBS2102B
ab € 1.757,76*
Sonstiges
Tektronix
TBS2104B
ab € 2.552,50*
Sonstiges
Tektronix
TBS2202B
ab € 2.474,81*
Sonstiges
Tektronix
TBS2204B
ab € 3.061,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.