Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TBS2104B Digital-Oszilloskop 100 MHz 2 GSa/s 8 Bit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2237859-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TBS2104B
EAN/GTIN:
     4064161031613
Suchbegriffe:
Oszilloskop
tektronix oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Tektronix TBS2104B Digital-Oszilloskop 100 MHz 2 GSa/s 8 Bit 1 St.

Digital-Oszilloskop TBS2104B

100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4
TekVPI-Tastkopf-Schnittstelle unterstützt aktive, differentielle und Stromtastköpfe mit automatischer Skalierung und Einheiten
HelpEverywhere bietet hilfreiche Tipps auf dem Bildschirm für neue Benutzer
Das integrierte Scope Intro-Handbuch bietet Bedienungsanleitungen und Grundlagen zum Oszilloskop
Vollständig kompatibel mit der TekSmartLab-Laborverwaltungssoftware für den Bildungsbereich

Die Oszilloskope der Serie TBS2000B mit einem 9-Zoll-WVGA-Display, einer Aufzeichnungslänge von 5 Millionen Punkten und einer Abtastrate von 2 GS/s erfassen und zeigen deutlich mehr Signale an, um Sie beim Debuggen und Validieren der Designs zu unterstützen. Analysieren Sie Ihre Signale einfach und sicher mit den neuen On-Waveform-Cursoranzeigen und 32 automatischen Messungen, die jeweils mit informativen Tipps versehen sind. Die TekVPI®-Tastkopf-Schnittstelle unterstützt traditionelle passive BNC-Tastköpfe, ermöglicht aber auch eine breite Anwendungsabdeckung mit den neuesten aktiven Spannungs- und Stromtastköpfen.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 9" (22.86cm) TFT Display · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 100 MHz · Display-Typ/Auflösung: 800 x 480 TFT · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ ± 0 %, 13 pF ± 1.5 p · Eingangs-Kopplung: DC, AC oder GND · Gewicht: 4080 g · Produktabmessung, Breite: 412.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 201.5 mm · Produktabmessung, Länge: 128.1 mm · Samplingrate/Kanal: 2 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC · Vertikal-Ablenkung: 2mV/div 10 V/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung · Sicherheitshinweise · 10x passive Tastköpfe (einer pro Analog Kanal), 100 MHz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 128.1 x 412.8 x 201.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
201.5 mm
Produktabmessung, Länge:
128.1 mm
Produktabmessung, Breite:
412.8 mm
Display-Typ/Auflösung:
800 x 480 TFT
Marke:
Tektronix
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Typ (Hersteller-Typ):
TBS2104B
Bandbreite:
100 MHz
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
2 GSa/s
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ ± 0 %|ツ| 13 pF ± 1.5 p
Eingangs-Kopplung:
DC|ツ| AC oder GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
9" (22.86cm) TFT Display
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Vertikal-Ablenkung:
2mV/div 10 V/div
Gewicht:
4080 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, TBS2104B, oszi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.562,72*
€ 2.720,16*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.642,82*
€ 2.720,17*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.741,07*
€ 2.818,43*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 2.922,58*
€ 3.022,14*
Frei Haus
ab € 2.909,62*
€ 3.082,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.022,14*
€ 3.596,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.001,05*
€ 3.571,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.958,85*
€ 3.521,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.922,58*
€ 3.477,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TPP0100
ab € 68,71*
Sonstiges
Tektronix
TCP0150
ab € 6.122,59*
Sonstiges
Tektronix
P5100A
ab € 723,19*
Sonstiges
Tektronix
P5205A
ab € 2.102,23*
Sonstiges
Tektronix
P5210A
ab € 4.394,09*
Sonstiges
Tektronix
TAP1500
ab € 3.971,44*
Sonstiges
Tektronix
TCP0020
ab € 3.573,83*
Sonstiges
Tektronix
TCP0030A
ab € 5.114,04*
Sonstiges
Tektronix
TDP0500
ab € 5.012,15*
Sonstiges
Tektronix
THDP0100
ab € 4.170,59*
Sonstiges
Tektronix
THDP0200
ab € 2.317,13*
Sonstiges
Tektronix
TPA-BNC
ab € 728,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.