Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P52XXA P5210A Tastkopf Differential, Abgreifer, Hochspannung 1:100, 1:1000 50MHz 5.6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345035
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5210A
EAN/GTIN:
     5059040633858
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf
Prüfsonden Typ = Differential, Abgreifer, Hochspannung
Dämpfung = 1:100, 1:1000
Bandbreite = 50MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 5.6kV
Modellnummer = P5210A
Serie = P52XXA
Sicherheitskategorie = CAT I 2300 V, CAT III 1000V

Tastköpfe der Serien TMDP und THDP verfügen über die TekVPI®-Schnittstelle, die die intelligente Kommunikation zwischen Oszilloskop und Tastkopf ermöglicht. Jeder TekVPI-Tastkopf weist Steuereinheiten und Anzeigen an der Korrektionsdose des Tastkopfs auf, die einen schnellen und einfachen Zugriff auf die am häufigsten erforderlichen Bedienelemente zur Einstellung und den Betriebsstatus ermöglichen. Tastköpfe der Serie P52xxA verfügen über die TekProbe®-Schnittstelle von Tektronix, die Skaleninformationen an das Oszilloskop übermittelt. Zu den Differenzialtastköpfen von Tektronix gehören: TMDPO200 ( ; 752-7366 752-7366 ); THDPO200 ( ; 752-7357 752-7357 ); THDP0100 ( ; 752-7353 752-7353 ); P5200A ( ; 734-5029 734-5029 ); P5202A ( ; 734-5022 734-5022 ); P5205A ( ; 734-5026 734-5026 ); P5210A ( ; 734-5035 734-5035 ). Tektronix-Hochspannungs-Differenzial-Tastköpfe der Serien TMDP, THDP und P52xxA. Tektronix Hochspannungs-Messlösungen bieten Sicherheit und Genauigkeit u. a. bei folgenden Anwendungen: schwebende Messungen; Schaltnetzteildesign; Motorantriebsdesign; Design von elektronischen Vorschaltgeräten; Röhrenmonitordesign; Leistungswandlerdesign und -wartung; Evaluierung von Leistungsbauelementen. Bereichsüberschreitungsanzeige Sicherheitszertifiziert Schaltbare Dämpfung Schaltbare Bandbreitenbegrenzung Kabellänge: 1,5 m (THDP und TMDP), 1,8 m (P52xxA)
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Differential, Abgreifer, Hochspannung
Dämpfung:
1:100, 1:1000
Bandbreite:
50MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
5.6kV
Modellnummer:
P5210A
Serie:
P52XXA
Sicherheitskategorie:
CAT I 2300 V, CAT III 1000V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential, 7345035, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P5210A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 4.385,41*
€ 4.525,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.834,89*
€ 5.131,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.131,39*
€ 6.106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.098,49*
€ 6.067,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.013,30*
€ 5.965,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.834,89*
€ 5.753,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
P2220
ab € 178,15*
Zubehör
Tektronix
TEK-USB-488
ab € 1.265,29*
Zubehör
Tektronix
TPP0201
ab € 83,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.