Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix TDP TDP0500 Tastkopf Differential, Hochspannung 1:5, 1:50 500MHz 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix TDP TDP0500 Tastkopf Differential, Hochspannung 1:5, 1:50 500MHz 30V
Tektronix TDP TDP0500 Tastkopf Differential, Hochspannung 1:5, 1:50 500MHz 30V
Tektronix TDP TDP0500 Tastkopf Differential, Hochspannung 1:5, 1:50 500MHz 30V
Tektronix TDP TDP0500 Tastkopf Differential, Hochspannung 1:5, 1:50 500MHz 30V
Tektronix TDP TDP0500 Tastkopf Differential, Hochspannung 1:5, 1:50 500MHz 30V
Artikel-Nr.:
     108EL-6613292
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     TDP0500
EAN/GTIN:
     5059040633131
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf
Prüfsonden Typ = Differential, Hochspannung
Dämpfung = 1:5, 1:50
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 30V
Modellnummer = TDP0500
Serie = TDP
Anstiegszeit = 700ps

Tektronix TDP0500, TDP1000. Zur Entwicklung von getakteten Netzteilen mit hoher Schaltgeschwindigkeit, CAN/LIN-Bus-Entwicklung; Entwicklung digitaler Hochgeschwindigkeitsbauteile, Entwicklung und Charakterisierung digitaler Bauteile, technische Prüfungen, Forschung und Entwicklung. Differenz-Eingangsspannung ±42 V (DC + Spitze AC) 18 dB CMRR (bei 250 MHz 50X Dämpfung) Auswählbare Filter zur Bandbreitenbegrenzung DC-Unterdrückung Kann über die TekVPI™-Tastkopf-Schnittstelle mit den meisten Tektronix-Oszilloskopen verbunden werden Leichter Zugriff auf Messspitzenmenü in der Oszilloskopanzeige für Messspitzeneinstellung und Statusinformationen Automatische Nullstellung – Ausgleich von Ausgangsversatz
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Differential, Hochspannung
Dämpfung:
1:5, 1:50
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
30V
Modellnummer:
TDP0500
Serie:
TDP
Anstiegszeit:
700ps
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential, 6613292, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, TDP0500, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.013,73*
€ 5.148,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 5.488,35*
€ 5.625,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.531,11*
€ 5.839,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.839,14*
€ 6.948,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.815,38*
€ 6.920,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.726,30*
€ 6.814,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.531,11*
€ 6.582,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.550,49*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.493,27*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.878,27*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.488,77*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1500
ab € 25.060,69*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-500
ab € 16.298,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1500
ab € 29.529,56*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-350
ab € 15.159,09*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-500
ab € 19.715,58*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-1000
ab € 19.803,21*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-200
ab € 7.965,10*
Sonstiges
Tektronix
MSO44B 4-BW-350
ab € 12.530,35*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-1000
ab € 24.199,94*
Sonstiges
Tektronix
MSO46B 4-BW-200
ab € 10.690,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.