Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30172392 Herst.-Nr.: QL700RF1 EAN/GTIN: 4977766707107 |
| |
|
| | |
| Plug-and-Play-Etikettendrucker, Typ=QL700RF1, Breite=128 mm, Druckgeschwindigkeit max.=150 mm/s, Etikettenbreite=60.96 mm, Gewicht=1.1 kg, Höhe=153 mm, Länge=221 mm, Anschlussport=Mini-USB, Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Nein, Druckauflösung=300 x 600 dpi, Unterstütztes Betriebssystem=Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows Vista Mac OSx 10.10 Mac OSx 10.11 Mac OSx 10.12 Android Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 235 mm | Tiefe: | 265 mm | Bruttogewicht: | 2140 g | Breite: | 185 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8443321000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, brother etikettendrucker 300dpi, bon drucker, thermo bondrucker, Plug-and-Play-Etikettendrucker |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,35* | € 90,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,00* | € 90,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,01* | € 90,30* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 75,95* | € 90,32* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,86* | € 122,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|