Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 50A @ 125V 10A Superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171833
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251010.MXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Sicherung, Typ=0251010.MXL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=300 A, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink, Material axiale Bedrahtung=Kupfer, verzinnt, Schlauchmaterial=Keramik, Konformität mit Normen=CSA TUV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
3 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,028 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,35*
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
Lager 115
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,37*
1 Tag
33
1
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,409*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.