Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherung, nicht rückstellend 10A axial 32V ac/dc Kupfer, epoxidharzbeschichtet FF ø 2.8mm 7.11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8781928
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251010.MXL
EAN/GTIN:
     5059041748148
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Strom = 10A
Anschlussrichtung = axial
Betriebsspannung = 32V ac/dc
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Kupfer, epoxidharzbeschichtet
Gehäusedurchmesser = 2.8mm
Gehäusehöhe = 7.11mm
Drahtlänge = 27.78mm
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Drahtdurchmesser = 0.64mm

UL. Littelfuse Serie 251, flink. Littelfuse Serie 251 der sehr schnell-reagierenden Sicherungen wurden entworfen, ein umfangreiches Array von Leistungsmerkmalen in einem platzsparenden Subminiaturpaket zu erfüllen. Geeignet für Anwendungen wie LCD-Monitore, Audio/Video-Systeme, Zündsysteme und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Anschlussrichtung:
axial
Betriebsspannung:
32V ac/dc
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Kupfer, epoxidharzbeschichtet
Gehäusedurchmesser:
2.8mm
Gehäusehöhe:
7.11mm
Drahtlänge:
27.78mm
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Drahtdurchmesser:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, axiale sicherung, feinsicherung superflink, 8781928, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 0251010MXL, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,45*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,49*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,39*
1 Tag
17
1
€ 14,99*
ab € 0,352*
€ 1,429*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.