Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 5 x 20 mm, 10A, 250V, Mittelfristig wirkend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171810
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0234010.MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 5 x 20 mm, Typ=0234010.MXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Durchmesser=5.2 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-55 °C, Länge=20 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Mittelfristig wirkend, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE CSA Certified PES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,47*
5
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,713*
25
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,51*
1 Tag
1035
10
€ 14,99*
ab € 0,628*
€ 1,605*
Lager 115
729
5
€ 5,95*
ab € 0,859*
€ 1,861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,109*
€ 1,31971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,009*
€ 1,20071
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01110501Z
ab € 0,0732*
Zubehör
Littelfuse
03455LF1HX020
ab € 1,87*
Zubehör
Littelfuse
05200003Z
ab € 0,949*
Zubehör
Littelfuse
H345101
ab € 3,03*
Zubehör
Littelfuse
H345121
ab € 3,23*
Zubehör
Littelfuse
H3455LS1H
ab € 2,76*
Zubehör
Littelfuse
64900001039
ab € 0,564*
Zubehör
Littelfuse
03450101H
ab € 3,26*
Zubehör
Littelfuse
01000056Z
ab € 0,15*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,11*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,55*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,26*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,21*
Zubehör
Littelfuse
05200101Z
ab € 0,89*
Zubehör
Littelfuse
01110005MR
ab € 0,0488*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.