Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET für Kraftfahrzeuganwendungen, P-Kanal, 40V, 120A, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156772
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQM40041EL_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
MOSFET für Kraftfahrzeuganwendungen, Typ=SQM40041EL_GE3, Abfallzeit=135 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausschaltverzögerung=155 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=40 V, Einschaltverzögerung=18 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=120 A, Leistungsverteilung (PV)=157 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=4 mΩ, Bauform=TO-263, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
8 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet d2pak, MOSFET für Kraftfahrzeuganwendungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,85*
Lager 115
3171
1
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,35*
1 Tag
6143
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 3,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPB120P04P404ATMA1
ab € 1,80*
Ähnlich
Vishay
SQM40031EL_GE3
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.