Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Unidirektional 12V 400W DO-214AC SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152335
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ12A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMAJ12A-E3/61, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=14.7 V, Durchbruchspannung min.=13.3 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=19.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=12 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=20.1 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1203*
1
€ 5,90*
ab € 0,0779*
€ 0,3659*
Lager 115
6971
5
€ 5,95*
ab € 0,2233*
€ 0,6876*
2 Tage
6490
5
€ 14,99*
ab € 0,0768*
€ 0,7328*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6876*
€ 0,81824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ11A
ab € 0,0486*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ13A
ab € 0,0506*
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/5A
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.