Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 13V, 18.6A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262886
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=SMAJ13A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=15.9 V, Durchbruchspannung min.=14.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=21.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=13 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=18.6 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,0506*
€ 0,3957*
1 Tag
3197
5
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,535*
Lager 115
4975
25
€ 5,95*
ab € 0,3738*
€ 0,785*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5038*
€ 0,59952
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4738*
€ 0,56382
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,4438*
€ 0,52812
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,4238*
€ 0,50432
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3738*
€ 0,44482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/61
ab € 0,0713*
Ähnlich
Vishay
SMAJ13A-E3/61
ab € 0,075*
Ähnlich
Vishay
SMAJ14A-E3/61
ab € 0,0734*
Ähnlich
Vishay
SMAJ14A-E3/5A
ab € 0,0757*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.