Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, SMD 12V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7103428
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ12A-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040853454
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 19.9V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 20.1A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 2.09mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
19.9V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
20.1A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
2.09mm
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, 7103428, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ12AE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1203*
1
€ 5,90*
ab € 0,0779*
€ 0,3659*
2 Tage
6971
5
€ 5,95*
ab € 0,2233*
€ 0,6876*
2 Tage
6490
5
€ 14,99*
ab € 0,0768*
€ 0,7328*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,0075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ11A
ab € 0,0486*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ13A
ab € 0,0506*
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/5A
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.