Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMAJ12A-E3/61 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMAJ12A-E3/61 Diode Zener-Diode
Vishay SMAJ12A-E3/61 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107731143
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ12A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
13.3 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0977*
€ 0,1163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ11A
ab € 0,0486*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ13A
ab € 0,0506*
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/5A
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.