Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 11V, 22A, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262882
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=SMAJ11A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=13.5 V, Durchbruchspannung min.=12.2 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=18.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=11 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=400 W, Spitzenimpulsstrom=22 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4347
5
€ 14,99*
ab € 0,117*
€ 0,539*
Lager 115
5000
25
€ 5,95*
ab € 0,3334*
€ 0,7011*
3
€ 5,90*
ab € 0,0486*
€ 0,7067*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7011*
€ 0,83431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4534*
€ 0,53955
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4334*
€ 0,51575
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,5275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/61
ab € 0,0713*
Ähnlich
Vishay
SMAJ10A-E3/61
ab € 0,0622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.