Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrafast Avalanche Sinterglasdiode 1kV 1A 75ns SOD-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152123
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV26E-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Ultrafast Avalanche Sinterglasdiode, Typ=BYV26E-TAP, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=2.5 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=SOD-57, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
2 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, Ultrafast Avalanche Sinterglasdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
Lager 115
1416
3
€ 5,95*
ab € 0,3869*
€ 0,8246*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,95*
1 Tag
29318
1
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 1,029*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8246*
€ 0,98127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7046*
€ 0,83847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5907*
€ 0,70293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4569*
€ 0,54371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3869*
€ 0,46041
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,4738* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.