Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 1000V / 1A, 2-Pin SOD-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777369
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV26E-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SOD-57
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Avalance
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Gleichrichter, ultraschnelle Erholzeit, 1 A, Vishay Semiconductor. Vishay-Gleichrichter mit ultraschneller Erholzeit haben sehr schnelle umgekehrte Wiederherstellungszeiten von geringen 15 ns und Spannungen bis zu 1500 V. Zu den typischen Anwendungen gehören Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz (SMPS), Wechselrichter und Freilaufdioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SOD-57
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Avalance
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
2.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, gleichrichterdiode, diode sod 323, 1777369, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, BYV26ETAP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
2 Tage
1416
3
€ 5,95*
ab € 0,3869*
€ 0,8246*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,95*
2 Tage
29318
1
€ 14,99*
ab € 0,218*
€ 1,029*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.