Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Leitungsschutzschalter 20A 230V C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137510
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1354-7KK20
EAN/GTIN:
     4001869307855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter, Typ=5SU1354-7KK20, Anziehmoment – Schraubentyp max.=3 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2.5 Nm, Auslösefehlerstrom=30 mA, Breite=36 mm, Frequenz=50 Hz, Höhe=90 mm, Installationstiefe=70 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=230 V, Nennstrom=20 A, Pole=2, Tiefe=77 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CCC CE IMQ OVE RCM VDE, Serien=SENTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
40 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
276 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 51,23*
€ 69,82*
€ 5,46*
ab € 70,19*
€ 87,15*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,33*
€ 87,30*
Frei Haus
ab € 74,03*
€ 91,75*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 145,31*
€ 189,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,37*
Zubehör
Siemens
5SM60242
ab € 111,24*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,21*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 430,91*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,68*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,41*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,98*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,11*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.