Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop InfiniiVision 1000X DSO 4x 70MHz 2GSPS LAN / USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30129274
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     DSOX1204G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Oszilloskop, Typ=DSOX1204G, Abtastrate=2 GSPS, Analoge Kanäle=4, Anstiegzeit=5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=70 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=500 μV/div, Zeitbasis max.=50 s/div, Zeitbasis min.=5 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Add Subtract Multiply Divide FFT (Magnitude & Phase) Low Pass Filter Voltage Maximum Minimum Peak-To-Peak Top Base Amplitude Overshoot Preshoot Average DC RMS AC RMS Period Frequency Rise Time Fall Time Delay Phase, Schnittstellentyp=LAN USB, Stromversorgung=100 ... 240 V, Trigger=Flanke Impulsweite Video Anstiegzeit Abfallzeit Einrichtung Halten Muster/Zustand I²C SPI CAN LIN RS232 RS422 RS485 UART, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=InfiniiVision 1000X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
221 mm
Tiefe:
380 mm
Bruttogewicht:
4,46 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.440,58*
€ 1.512,85*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 1.467,41*
€ 1.551,09*
Frei Haus
ab € 1.530,13*
€ 1.653,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,09*
€ 1.845,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,85*
€ 1.833,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.504,80*
€ 1.790,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,00*
€ 1.764,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,41*
€ 1.746,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10070D
ab € 265,84*
Sonstiges
Keysight Technologies
1146B
ab € 895,27*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2142A
ab € 66,97*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2140A
ab € 85,63*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2791A
ab € 791,27*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2780B
ab € 6.621,57*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2870A
ab € 294,58*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2889A
ab € 169,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
N7041A
ab € 2.260,86*
Sonstiges
Keysight Technologies
N7042A
ab € 2.260,36*
Sonstiges
Keysight Technologies
D1200BW2A
ab € 732,91*
Sonstiges
Keysight Technologies
D1200BW3A
ab € 367,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
D1200BW1A
ab € 367,85*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2133A
ab € 348,61*
Sonstiges
Keysight Technologies
N2738A
ab € 119,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.