Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N N2791A Tastkopf Differential 1:10, 1:100 25MHz 700V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies N N2791A Tastkopf Differential 1:10, 1:100 25MHz 700V BNC
Keysight Technologies N N2791A Tastkopf Differential 1:10, 1:100 25MHz 700V BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-7336145
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2791A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
Prüfsonden Typ = Differential
Dämpfung = 1:10, 1:100
Bandbreite = 25MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 700V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = N2791A
Serie = N
Sicherheitskategorie = CAT II 1000V
Anstiegszeit = 14ns

Oszilloskoptastkopf von Keysight TechnologiesDie Oszilloskoptastkopf N2791A von Keysight Technologies bietet herkömmliche erdgeerdete Keysight-Oszilloskope für die Messung von potenzialfreien Signalen von bis zu 700 V Differenzspannung und Gleichtaktspannung. Er bietet einen ausreichenden Dynamikbereich und eine ausreichende Bandbreite für Ihre Anwendung, um die in Leistungselektronik-Schaltkreisen vorfindet potentialfreien Messungen sicher und genau durchzuführen. Es verfügt außerdem über eine Bereichsüberspannungsanzeige, die den Benutzer benachrichtigt, wenn der Sondeneingang den Dynamikbereich der Sonde überschreitet. Er ist kompatibel mit den Serien InfiniiVision 5000, 6000 (außer 100 MHz) und 7000 (mit der Software Version 5.26.0001), Infiniium 8000, 54830 (mit der Software Version 5.7) und Infiniium 9000 (mit der Software Version 2.0). Jeder dieser Oszilloskope kann vier N2790A-Sonden unterstützen. Lieferung mit Krokodilklemmen (2), Hakenklemmen (2), USB-Netzkabel 2 m, 4 AA-Batterien, Handbuch.Eigenschaften und VorteileBandbreite ist DC bis 25 MHz (-3 dB) Das Dämpfungsverhältnis beträgt 10:1/100:1 Die Eingangsimpedanz beträgt 4 MOhm ll10pF auf jeder Seite zur Erde Differenzialbereich ist (10:1) ±70 V (DC + Peak AC) Maximale Differenz beträgt (100:1) ±700 V (DC + Peak AC) Gleichtaktbereich: ±700 V (100:1) (DC + Peak AC) oder 70 V (10:1) Absolute maximale Spannung beträgt 1000 V eff CAT III (1/100 und 1/1000 Offset (typisch) beträgt ±7,5 mV Die Eingangsimpedanz der Quelle beträgt 1 MOhm BNC-Schnittstelle AC CMRR (typisch) ist -80 dB bei 50/60 Hz und -40 dB bei 1 MHz Kompatibel mit jedem Oszilloskop mit 1 MΩ BNC-Eingang Umgebungstemperaturbereich zwischen -10 °C und 50 °C. Leistungsbedarf: 4 x AA-ZellenZertifizierungenIEC61010-031 CAT II 1000 V ac
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Differential
Dämpfung:
1:10, 1:100
Bandbreite:
25MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
700V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
N2791A
Serie:
N
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000V
Anstiegszeit:
14ns
Weitere Suchbegriffe: keysight tastkopf, 7336145, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, N2791A, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 794,81*
€ 871,23*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 842,89*
€ 918,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 889,69*
€ 996,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,89*
€ 1.186,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,85*
€ 1.157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,51*
€ 1.131,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,02*
€ 1.075,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,69*
€ 1.058,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MP-13-29-7
ab € 5,83*
Zubehör
Multicomp
MP-13-39-5
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.