Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES N2780B STROMTASTKOPF, 2MHZ, 500A RMS, 100:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2075560
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N2780B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC-Stecker
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Oszilloskope von Keysight
  • Strombereich, min.: 20 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Strombereich, max.: 500 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, keysight tastkopf, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, N2780B, 2075560, 207-5560
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 6.621,57*
    € 6.736,25*
    9 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 7.015,21*
    € 7.128,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.736,25*
    € 8.016,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.703,75*
    € 7.977,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.624,80*
    € 7.883,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.621,57*
    € 7.879,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    DSOX1202A
    ab € 841,79*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    DSOX1202G
    ab € 1.061,63*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    DSOX1204A
    ab € 1.140,74*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    DSOX1204G
    ab € 1.393,58*
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    N2779A
    ab € 1.609,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.