Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 645nm 30mA 1.95V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30118938
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPT-2012SURCK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led kingbright
SMD-LED, Typ=KPT-2012SURCK, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=1.95 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=230 mcd, Spitzenwellenlänge=645 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0805, Linsenfarbe=Transparent, Linsenform=Rechteckig, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=KP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
598000
2000
Frei Haus
ab € 0,0418*
€ 0,0723*
Lager 115
967
25
€ 5,95*
ab € 0,0723*
€ 0,1323*
100
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,2038*
1 Tag
21335
5
€ 14,99*
ab € 0,0745*
€ 0,2195*
5
€ 5,90*
ab € 0,0425*
€ 0,2658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,50*
Zubehör
Infineon
BCR402UE6327HTSA1
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.